Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Infrarot-Empfänger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8801996
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB100-SZ
EAN/GTIN:
     5059045567400
Suchbegriffe:
8801996
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Montage Typ = Snap-In
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

Optische Impulsgeber und Sensorpaare der Serie OPB100. Die OPB100-Serie von Optek Technology besteht aus optischen Impulsgebern und Sensoren. Die IR LED und der Fototransistor sind in separaten Kunststoffgehäusen enthalten und können einzeln oder zusammen (OPB100Z) gekauft werden. Die Bauweise des Gehäuses für die Rastmontage ermöglicht den einfachen Einbau ohne die Notwendigkeit für zusätzliche Befestigungsteile. Der Impulsgeber und Sensor erfordern keine präzise Ausrichtung, da keine Öffnung vorhanden ist. Sie wurden entwickelt für allgemeine Schalt- und Datenübertragungsanwendungen mit niedriger Geschwindigkeit, zum Beispiel: kontaktlose reflektierende Objekte, kontaktlose Unterbrechungserfassung, Fließbandautomatisierung, Maschinenautomatisierung und Maschinensicherheit.. OPB100-EZ : IR-LED OPB100-SZ : Fototransistor OPB100Z : enthält sowohl OPB100-EZ als auch OPB100-SZ
Weitere Informationen:
Montage Typ:
Snap-In
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPTEK
OPB100-EZ
ab € 5,32*
Zubehör
OPTEK
OPB100Z
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.