Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Rundriemen
>
Artikel
Fenner Drives Polyurethan Rundriemen Blau, ø 89mm, Profil-Ø 12.7mm, 6.3kg, L. 30m, Härte 80Type A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8802239
Hersteller:
Fenner Drives
Herst.-Nr.:
4941105
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
fenner drives rundriemen
rundriemen
Durchmesser = 12.7mm
Farbe = Blau
Scheibendurchmesser min. = 89mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Ja
Tragfähigkeit = 6.3kg
Härte = 80Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +66°C
Erhältlich in Blau und Klar, rund, mit V- oder T-Top-Profilen. Blaue Polyurethanriemen - von Metalldetektoren erfassbar, Fenner Eagle. Eagle® Blue runde Polyurethanriemen 80 MD von Fenner Drives wurden speziell für die Nahrungsmittelindustrie entwickelt. Dieser Polyurethanriemen ist von Metalldetektoren erfassbar und ist FDA-konform für nasse und trockene Anwendungen der Nahrungsmittelindustrie bis zu 150 °C für Lebensmittelsicherheit. Der Eagle® Blue Polyurethanriemen 80 MD überträgt keine Komponenten in die Lebensmittel und ändert weder die Zusammensetzung noch den Geruch oder den Geschmack von Lebensmitteln bei Verwendung in einer typischen Verarbeitungsumgebung. Von Metalldetektoren erfassbar FDA-konform Geeignet für wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln bei Temperaturen bis zu 40 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.7mm
Farbe:
Blau
Scheibendurchmesser min.:
89mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Ja
Tragfähigkeit:
6.3kg
Härte:
80Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Riemen und Riemenscheiben
>
Runder Polyurethan-Riemen
Weitere Suchbegriffe:
8802239
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Riemen und Riemenscheiben
,
Runder Polyurethan-Riemen
,
Fenner Drives
,
4941105
,
Mechanical Power Transmission
,
Belts & Pulleys
,
Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,67*
€ 927,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,01*
€ 844,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,64*
€ 801,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,08*
€ 777,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenner Drives Punktschweißgerät
Fenner Drives
5700537
ab € 1.740,40*
Zubehör
Fenner Drives Punktschweißgerät 240V
Fenner Drives
5700539
ab € 2.086,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen