| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8802277 Herst.-Nr.: 601966-2 EAN/GTIN: 5059040307582 |
| |
|
| | |
| Typ = Positionierhilfe Serie = AMP
Werkzeug AFM8, TE Connectivity. Werkzeugrahmen AFM8, 24–20 AWG, 4/8 Einzug geeignet für zahlreiche Kontaktarten einschließlich Serie HDM, HD und HDF. Ein Positionierer für diese Crimpzange ist verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 880-2277 880-2277. Dieser Positionierer ist für den Einsatz mit Termi-Block-Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 32 bis 20 AWG geeignet Weitere Informationen: | | Typ: | Positionierhilfe | Serie: | AMP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8802277, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, TE Connectivity, 6019662, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| |