Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2199298 DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Nickel verzinnt, Raster 2.54mm Leiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 1-2199298 DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Nickel verzinnt, Raster 2.54mm Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-8802286
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-3
EAN/GTIN:
     5059040307599
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Leiter
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Gerade
Länge = 17.78mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 17.78 x 10 x 5.1mm
Gehäusematerial = GF PBT, Thermoplast

TE Connectivity, DIPLOMATE Dual Leaf (DL) DIP-Sockel, Leiterplattenmontage. DIPLOMATE Dual Leaf (DL) DIP-Sockel mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten für die vertikale Leiterplattendurchgangsmontage. Diese DIPLOMATE Dual Leaf (DL) DIP-Sockel haben schwarze stapelbare GF-Gehäuse aus Thermoplast mit 2,54-mm-Mittellinie und ein Design mit verschlossenem Boden, das den Abtransport von Lötpasten oder Flussmittelrückständen verhindert, sowie Abstandhalter, die den Abstand zur Platine für die richtige Reinigung nach dem Löten ermöglichen. Die Profile für diese DIPLOMATE Dual Leaf (DL) DIP-Sockel sind alles Standardprofile, außer Teilenummer ; 719-8817 719-8817 mit einem Profil über die Komponente. Diese DIPLOMATE DIP-Sockel sind mit verschiedenen Rahmentypen mit entweder geraden oder Halterungsschenkeln verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Leiter
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
17.78mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
17.78 x 10 x 5.1mm
Gehäusematerial:
GF PBT, Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 8802286, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 121992983, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80024*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 0,08236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21032*
€ 9,77028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95022*
€ 9,46076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54018*
€ 8,97281
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,66032*
€ 6,73578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,3601*
€ 6,37852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93006*
€ 4,67677
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,4901*
€ 4,15322
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80024*
€ 3,33229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.