Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom RK Entstörfilter, 250 V ac, 15A, Flanschmontage, 1-phasig 0,26 mA / 50Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Corcom RK Entstörfilter, 250 V ac, 15A, Flanschmontage, 1-phasig 0,26 mA / 50Hz Single Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-8813790
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1609089-6
EAN/GTIN:
     5059040308886
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 15A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Gabel-Kabelschuh
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom RK
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60Hz
Länge = 97.8mm
Tiefe = 45.2mm
Höhe = 52.6mm
Induktivität = 5,04 mH
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Erfüllte Normen = UL 1283

UL, CSA und VDE. Kompakter Hochleistungs-Netzleitungsfilter Serie RK, Corcom. Die Filter von Corcom sind weltweit für EMV/HF-Filterlösungen anerkannt. TE bietet über 70 Serien an Corcom-Filtern, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind. Alle Corcom-Filter wurden für Anwendungen entwickelt und getestet, die empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagieren, und sind von großen Sicherheitsorganisationen auf der ganzen Welt einschließlich UL, CSA und VDE zertifiziert. Die Netzleitungsfilter der RK-Serie bieten eine einstufige, kompakte Lösung. Diese Netzfilter bieten eine erhebliche Differenzmodusleistung und sind aufgrund des geringen Eingangs-Leckstroms für den Einsatz in tragbaren Geräten geeignet. Diese Filter sind ideal für Breitband-RFI-Entstörung in Anwendungen, die eine hohe Dämpfungsstufe erfordern. Dazu gehören kleine Werkzeugmaschinen, Netzteile, Haushaltsgeräte und industrielle Maschinen. Einstufig Schraubmontage Flachstecker Chassismontage Geeignet für industrielle Anlagen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
15A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Gabel-Kabelschuh
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom RK
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60Hz
Länge:
97.8mm
Tiefe:
45.2mm
Höhe:
52.6mm
Induktivität:
5,04 mH
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: 8813790, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 216090896, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.