| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8814469 Herst.-Nr.: CDR BRACKET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = DIN-Hutschienen-Clip Material = PA66 Farbe = Schwarz
DIN-Schienen-Gerätegehäuse-Kits. Diese DIN-Schienen-Messtechnikgehäuse haben eine graue Tafelabdeckung und eine Auswahl an massiven und perforierten Anschlussklemmenschutzplatten. Sie sind wahlweise erhältlich in zwei Ausführungen: mit flachem und tiefem Profil und offenem oder festem Oberteil. Hergestellt aus Polycarbonat gemäß UL94-V0 Hellgrau RAL 7035 ; 881-4444 881-4444 ist ein flaches, oben offenes Gehäuse mit Abdeckung, 4 Anschlüssen und 2 Schutzvorrichtungen ; 881-4453 881-4453 ist ein flaches Gehäuse mit festem Oberteil, 4 Klemmen und 2 Schutzvorrichtungen ; 881-4456 881-4456 ist ein tiefes, oben offenes Gehäuse mit Abdeckung, 4 Anschlüssen und 2 Schutzvorrichtungen ; 881-4450 881-4450 ist ein tiefes Gehäuse mit festem Oberteil, 4 Klemmen und 2 Schutzvorrichtungen ; 881-4469 881-4469 ist eine Halterung für DIN-Schienenmontage Weitere Informationen: | | Typ: | DIN-Hutschienen-Clip | Material: | PA66 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8814469, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, CDRBRACKET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,52* | € 2,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|