Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT PRO XT Stromwandler, Stromschiene, DIN-Schiene, Leitermaß 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8817922
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG225805R1101 CT PRO XT 200
EAN/GTIN:
     5059041594448
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Serie = CT PRO XTmm
Temperatur min. = -5°C
Temperatur max. = +50°C
Montagetyp = Stromschiene, DIN-Schiene
Abmessungen = 45 x 96 x 69 mm

Stromwandler ABB CT PRO XT. Der CT PRO XT-Bereich von Stromwandlern dient eigens für einfache und sichere Schalttafelinstallations-, Prüfungs- und Wartungsaufgaben aufgrund der kompakten Größe der Produkte und ihres flexiblen Montagesystems. Diese Stromwandler sind als Teil von Messsystemen ausgelegt, bei denen sie indirektes Messen von elektrischen Parametern des Netzwerks ermöglichen. Kompakte Abmessungen für flexible Installation DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschieneninstallation 5 A sekundärer Standardstrom Schutzart IP30
Weitere Informationen:
Serie:
CT PRO XTmm
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur max.:
+50°C
Montagetyp:
Stromschiene, DIN-Schiene
Abmessungen:
45 x 96 x 69 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, 8817922, Automation, Prozessautomation, ABB, 2CSG225805R1101CTPROXT200, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718760
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.