Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact IMCV 1.5/10-G-3.5 RN P20 THR Steckbarer Klemmenblock Invertierte Stiftleiste 10-Kontakte 3.5mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8820950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1830948
EAN/GTIN:
     4046356888554
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Invertierte Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 3.5mm
Serie = IMCV 1.5/10-G-3.5 RN P20 THR
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 8.0A
Betriebsspannung = 320,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten, Nennquerschnitt: 1,5 mmm, Farbe: Schwarz, Nennstrom: 8 A, Nennspannung (III/2): 160 V, Kontaktfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Produktbereich: IMCV 1,5/.-G-RN-THR, Rastermaß: 10 3,5 mm, Montage: THR-Lötung, Stiftanordnung: Linearer Stiftkontakt, Lötstift [P]: 1,9 mm, Stecksystem: Mini COMBICON, Verriegelung: Snap-In-Verriegelung, Verpackungsart: Verpackt in Pappe
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Invertierte Stiftleiste
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
3.5mm
Serie:
IMCV 1.5/10-G-3.5 RN P20 THR
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
8.0A
Betriebsspannung:
320,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, buchsenleiste 10 polig, 8820950, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1830948, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,96*
€ 3,50*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5465*
€ 4,1265*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7947*
€ 4,4147*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,7948*
€ 4,4148*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 248,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.