| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8825923 Herst.-Nr.: 8825923 EAN/GTIN: 5056112236177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Kugelhahnverriegelung Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 6 Material = Stahl Befestigungspunkt Größe min. = 6.4mm Befestigungspunkt Größe max. = 25.4mm Bügeldurchmesser = 9.5mm Gefahrentyp = Mechanische Gefahren
Standard-Stahl-Kugelventilverriegelungen. Einfach zu bedienende Kugelhahnverriegelungen Durch die einteilige Bauweise sind diese kleinen Stahl-Kugelhahnverriegelungen das perfekte Werkzeug zur Sicherung Ihrer Ventilhebel in der AUS-Stellung Sie verhindern, dass der Ventilgriff eingeschaltet wird. Kleine Standard-Stahl-Kugelventilverriegelung Best.-Nr. ; 882-5923 882-5923. Lochdurchmesser nehmen 3/8-Zoll-Vorhängeschlossbügel auf Für den Einsatz auf Kugelventilgrößen von 0,25 Zoll bis 1 Zoll (3/8-Zoll-Verriegelungslöcher). Große Standard-Stahl-Kugelventilverriegelung Best.-Nr. ; 882-5927 882-5927. Lochdurchmesser für 9/32-Zoll-Vorhängeschlossbügel Für den Einsatz auf Kugelventilgrößen von 1,25 Zoll bis 3 Zoll (9/32-Zoll-Verriegelungslöcher) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Kugelhahnverriegelung | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 6 | Material: | Stahl | Befestigungspunkt Größe min.: | 6.4mm | Befestigungspunkt Größe max.: | 25.4mm | Bügeldurchmesser: | 9.5mm | Gefahrentyp: | Mechanische Gefahren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8825923, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ES1PSSBVL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |