Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A, 1-poliger Wechsler IP 40 1,4 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8831613
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     F4T7GPUL
EAN/GTIN:
     5059045622000
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,4 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Schalt-Lösekraft = 0.25N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Mini-Mikrotaster mit Hebel. Der kleinste Mikrotaster der Welt. Ausführung mit Goldkontakten. Anwendungsbereich: Videokameras, Autoradios, VCR, Drucker, usw.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,4 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Schalt-Lösekraft:
0.25N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 8831613, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Johnson Electric, F4T7GPUL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.