Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schraub, 10 A, 1-poliger Wechsler IP 67 6 N -40°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8831644
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     V9NLR
EAN/GTIN:
     5059045478324
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 10 a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 6 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles
Schalt-Lösekraft = 1.3N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C

UL, CSA. Mikroschalter, Serie V9. Metallgehäuse, gekapselt nach IP67 Silberkontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C Durchgangsbohrung Erdungssatz mitgeliefert Abmessungen (H x B x T): 21 x 29 x 53 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
6 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Schalt-Lösekraft:
1.3N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 8831644, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Johnson Electric, V9NLR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.