Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Türmikroschalter Stößel SPST 16 A Faston Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8831708
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     XP52Z11
EAN/GTIN:
     5059045725442
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätigertyp = Stößel
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 16 A
Anschlussart = Faston
IP Schutzart = IP 40
Kontaktmaterial = Silber
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +140°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +140°C

Johnson Electric Türschalter, Stößel. Eine Serie von Johnson Electric Tasttürschaltern. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Serie XP Langer Nachlauf Einpolig/Zweipolig geschaltet Schnellverbindungsklemmen Serie XT 8-mm-Kontaktabstand und 8-mm-Kriech Luftspalten zwischen einzelnen und zugänglichen Teilen Sichere mechanische Trennung durch Rückstellfedern
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
16 A
Anschlussart:
Faston
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktmaterial:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +140°C
Weitere Suchbegriffe: 8831708, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, Johnson Electric, XP52Z11, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.