Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Streifen 5500 → 7000K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED-Streifen 5500 → 7000K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
RS PRO LED-Streifen 5500 → 7000K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
RS PRO LED-Streifen 5500 → 7000K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-8837894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8837894
EAN/GTIN:
     5056279164801
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 5500 → 7000K
Schutzart = IP65
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS

Weißer LED-Streifen von RS Pro, 5 m, 12 VWeiße LED-Lichtbänder von RS Pro sind eine einfache Beleuchtungslösung für jede Innen- oder Außeneinstellung. Diese LED-Leuchten verfügen über eine selbstklebende Rückseite, sodass sie einfach zu installieren sind. Sie sind vielseitig und schnell zu befestigen und können auf die Größe zugeschnitten, an Konturen angepasst und um Ecken und Kurven gebogen werden. Diese LED-Lichtbänder sind in Quarzharz für wasserdichten Schutz gemäß IP65 eingestellt. Sie sind außerdem staubdicht und gegen Wasserstrahlen aus jedem Winkel geschützt, was sie in Badezimmern oder unter Küchengeräten beliebt macht. Als Teil unserer RS Pro Serie wurden die Streifen streng auf Langlebigkeit geprüft. Sie erfüllen internationale Normen, die vor Schäden durch elektrostatische Entladung schützen (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Die Leuchten sind außerdem vollständig RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances). Sie können diese Streifen verwenden, um architektonische und Landschaftsmerkmale im Innen- und Außenbereich zu beleuchten - von Deckenbuchten und Schränken bis hin zu Gartenpfaden.Eigenschaften und Vorteile• 5 Meter weißes LED-Lichtband • 60 LEDs pro Meter • Großer Betrachtungswinkel von 120° • Wasserdichte Schutzart IP65 zum Schutz vor Staub und Wasser Düsen aus allen Winkeln • Erhältlich in einer Vielzahl von Farben • Nennspannung von 12 V • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
5500 → 7000K
Schutzart:
IP65
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LS
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led streifen 5m ip65, led-streifen outdoor, led-streifen outdoor 5m, 8837894, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LSCW6125M1P65RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
PLC-30-12
ab € 19,77*
Zubehör
Mean Well
PLN-30-12
ab € 18,92*
Zubehör
HellermannTyton
CS03NTPE
ab € 0,313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.