Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia Silhouette Abzugsgebläse 75m³/h, Abzug, Ø 115mm x 97mm, 38dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8840960
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     Silhouette 100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Funktion = Abzugsgebläse
Luftdurchsatz = 75m³/h
Geräuschpegel = 38dB(A)
Montage = Deckenmontage, Frontplattenmontage, Wandmontage
Frontdurchmesser = 115mm
Frontabmessungen = 160 x 160mm
Tiefe = 97mm
Fronthöhe = 160mm
Frontbreite = 160mm
Versorgungsspannung = 230 V acmm
Anschlusstyp = Schraubbefestigung

Abzugsgebläse Silhouette 100 für Bad/WC, Vent-Axia. Das Silhouette® 100 von Vent-Axia ist ein axialer Lüfter mit konstanter Geschwindigkeit, der sich für den Einsatz als Absaugeinheit in Badezimmern und Toiletten eignet. Mit seiner flachen Bauweise von lediglich 17 mm, verschmilzt der Silhouette mit der Wand und wirkt dadurch unauffällig. Der Silhouette bietet eine FID-Leistung von 21 Litern/Sekunde. Der Silhouette ist für Decken- und Tafelmontage geeignet und kann mit einem geeigneten Kanallauf ins Freie verbunden werden. Mit Signalleuchte und Rückstauklappe. Auswahl: ; 884-0966 884-0966 : Silhouette 100B (Basis) ; 884-0960 884-0960 : Silhouette 100T (Timer), mit Nachlauf-Zeitgeber, verstellbar zwischen 5 und 30 Minuten. Stilvolles, sehr flaches Gitter, 17 mm Nachgeschaltete Luftstrom-Leitschaufeln für verbesserte Druckentwicklung Entwickelt für vertikale und horizontale Anwendung Signalleuchte (außer Modell B) Lüfter gemäß IPX4 Geeignet für Wand-, Decken-, Tafel- und Fenstermontage Erfüllt die Anforderungen des aktuellen Building Regulations Approved Document F
Weitere Informationen:
Funktion:
Abzugsgebläse
Luftdurchsatz:
75m³/h
Geräuschpegel:
38dB(A)
Montage:
Deckenmontage, Frontplattenmontage, Wandmontage
Frontdurchmesser:
115mm
Frontabmessungen:
160 x 160mm
Tiefe:
97mm
Fronthöhe:
160mm
Frontbreite:
160mm
Versorgungsspannung:
230 V acmm
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 8840960, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, Silhouette100T, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.