| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8840976 Herst.-Nr.: ACP10012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lüftertyp = Leitung Luftdurchsatz = 166m³/h Montage = Reihe Rohrgröße = 100mm Anschlusstyp = Schnellverbindung
Vent-Axia Powerflow Inline-Kanallüfter (ACP). Powerflow-Modelle bieten eine kompakte und dennoch vielseitige Serie, die an den Bedürfnissen des Installationstechnikers orientiert ist und die akustischen Vorteile eines robusten Kunststoffgehäuses mit den Druckeigenschaften eines Zentrifugallüfters kombiniert. Powerflow hat 50-80 mm lange Einlass- und Entladungsarretierungen, die eine einfache Installation und Befestigung ermöglichen. Durch den verstellbaren Befestigungsfuß kann die Klemmenbox in einen beliebigen Winkel gedreht werden und bietet viel Platz und Anpassung für die Schraubbefestigung. Das robuste feuerhemmende Polymergehäuse sorgt in Kombination mit den internen Leitschaufeln für eine optimale Luftstromführung durch das Gerät. Ausgestattet mit einem Außenläufermotor und einer rückwärts gekrümmten Flügelradeinheit für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Alle Größen entsprechen IP44 gemäß BS EN 60529. Die Kugellager haben eine Dauerschmierung und sind für den Betrieb in jedem Winkel entwickelt. Isolierung: Klasse "B" (von –30 ˚C bis +40 ˚C). Herstellung kontrolliert gemäß BS EN ISO 9001 Auswahl: ; 884-0976 884-0976 : 100 mm, Modell ACP10012 ; 884-0985 884-0985 : 150 mm, Modell ACP15012. Inline-Lüfter mit robustem Kunststoffgehäuse Robustes Gehäuse aus Polymer minimiert hohe Geräuschpegel im Raumbereich Schwer entflammbares Gehäuse 52 mm lange gerippte Arretierungen Alle Modelle mit Drehzahlsteuerung 220–240 V einphasiger 50 Hz Kondensator für Anlauf/Betrieb Ausgestattet mit standardmäßigem thermischem Überlastschutz (S.T.O.P.) Weitere Informationen: | | Lüftertyp: | Leitung | Luftdurchsatz: | 166m³/h | Montage: | Reihe | Rohrgröße: | 100mm | Anschlusstyp: | Schnellverbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8840976, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, ACP10012, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans |
| | |
| |