Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia Euro Rohrventilator 536m³/h, Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8840982
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     SDX150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 536m³/h
Montage = Reihe
Rohrgröße = 150mm
Anschlusstyp = Schnellverbindung

Vent-Axia-KanallüfterDer Inline-Montage-Zentrifugalkanallüfter der Vent-Axia-Serie EURO hat eine Luftstromrate von 536 m3/h und einen Kanaldurchmesser von 150 mm. Er hat eine Versorgungsspannung von 220 V bis 240 V. Er ist um ein effizientes rückwärts-gebogenes Zentrifugalrad herum ausgelegt. Das Gehäuse der Inline-Lüfter besteht aus Pressstahl und enthält einen aerodynamischen Luftstromführungsflügel, der die maximale Leistung der Einheit gewährleistet und gleichzeitig für einen minimalen Geräuschpegel sorgt. Er wird mit einem externen Rotormotor ermöglicht, der eine kompakte Bauweise, hohe Leistung und niedrige Schallpegel bietet. Alle Modelle sind mit einem einfachen Montagesockel für einfachen Einbau ausgestattet. Die Flügelräder werden durch Spritzgießen eines Polypropylenharzes hergestellt. Motor und Flügelrad sind Fabriken, die aufeinander abgestimmt und statisch sowie dynamisch in 2 Ebenen ausbalanciert sind.Eigenschaften und VorteileGeräuschpegel von 35 dB (A) bei 2409 U/min Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 60 °C. Terminal mit Schnell 4 Dichtringe, witterungsbeständig Rechteckige KonfigurationZertifizierungenSchutzart IP44 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
536m³/h
Montage:
Reihe
Rohrgröße:
150mm
Anschlusstyp:
Schnellverbindung
Weitere Suchbegriffe: 8840982, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, SDX150, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.