| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8840994 Herst.-Nr.: Centrif Duo Plus P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lüftertyp = Abzug Geräuschpegel = 38dB(A) Montage = Ceiling Mounted, Wandmontage Frontdurchmesser = 115mm Frontabmessungen = 261 x 231mm Tiefe = 140mm Fronthöhe = 261mm Frontbreite = 231mm Rohrgröße = 100mm Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Vent-Axia Centrif® Duo Plus Zentrifugallüfter für Küchen und Hauswirtschaftsräume. Centrif Duo Plus wurde entwickelt, um Auszugsleistungen zu bieten, die den Anforderungen des bauaufsichtlich zugelassenen Dokuments mit speziellen feuchtigkeitsmessenden Varianten zur Verwendung durch lokale Behörden entsprechen. Der Centrif Duo Plus ist für Küchen, Hauswirtschaftsräume und große Badezimmer geeignet. SMD-Montage direkt in Standardschläuche von 100 mm Durchmesser durch die Wand oder über Deckenmontage Der Centrif Duo Plus verfügt über einen runden 100 mm Zapfen. Der bündige Montagesatz ermöglicht die Umwandlung des Zapfens in einen Seitenausgang. Der Zapfen enthält auch einen integrierten, federbetätigten Rückzugluftverschluss. Die Centrif Duo Plus-Serie kann mit einem Teleskop-Wandbefestigungskit, das als Zubehör erhältlich ist, an der Wand montiert werden (erfordert ein Loch von 115 mm Durchmesser). Bei Deckenanwendungen wird die Serie entweder durch einen Auslass an der Deckenunterseite oder eine Dachhaubenmontage geführt. Praktischer Zugang für die Verkabelung für Oberflächen- oder versenkte Installation ist vorhanden. Feuchtigkeitsregler (verfügbar bei Best.-Nr. ; 884-1001 884-1001 ) ist für Küchen- oder Hauswirtschaftsraum-Geschwindigkeit separat von allen anderen Kontrollen auswählbar, um Störgeräusche zu reduzieren. Betriebsstart über Schnur oder Schalter. Auswahl: ; 884-0994 884-0994 : Centrif Duo Plus P mit Schnur, Wahl von 2 Startgeschwindigkeiten, die beim Einbau festgelegt werden ; 884-0998 884-0998 : Centrif Duo Plus T mit Zeitgeber, der von 2-30 Minuten eingestellt werden ; 884-1001 884-1001 : Centrif Duo Plus HTP mit Schnur, intermittierend, Zeitgeber, Feuchtigkeitssensor. Erfüllt das aktuelle bauaufsichtlich zugelassene Dokument F Einfache Installation Der Lüfter kann wand- oder deckenmontiert werden Geeignet sowohl für Küchen als auch Hauswirtschaftsräume Konstante Erhaltungsstartgeschwindigkeit beim HTP-Modell verfügbar Schutzart IPX4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lüftertyp: | Abzug | Geräuschpegel: | 38dB(A) | Montage: | Ceiling Mounted, Wandmontage | Frontdurchmesser: | 115mm | Frontabmessungen: | 261 x 231mm | Tiefe: | 140mm | Fronthöhe: | 261mm | Frontbreite: | 231mm | Rohrgröße: | 100mm | Anschlusstyp: | Schraubbefestigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8840994, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, CentrifDuoPlusP, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |