Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia Solo Plus Abzugsgebläse, Abzug x 161mm, 11.5dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8841004
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     Solo Plus P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Funktion = Abzugsgebläse
Geräuschpegel = 11.5dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 263 x 224mm
Tiefe = 161mm
Fronthöhe = 263mm
Frontbreite = 224mm
Rohrgröße = 100mm
Anschlusstyp = Schraubbefestigung

Vent-Axia Solo® Plus Zentrifugallüfter für Bad/WC. Die Solo Plus-Serie von Vent-Axia wurde eigens für durch die Wand und durch Schläuche geführte Anwendungen entwickelt und ist geeignet für interne Badezimmer, Toiletten und andere kleine Räume. Der weiß lackierte Solo Plus ist für die bündige oder SMD-Montage geeignet und hat einen runden 100 mm Zapfen für rückseitigen Zugang oder zum Anschluss an ein senkrechtes Schlauchsystem. Der Zapfen kann auch auf seitlichen Auslass eingestellt werden, sodass die versenkte Deckenmontage in begrenzten Deckenvertiefungen möglich ist. Das leistungsfähige Zentrifugalflügelrad ermöglicht Installationen mit längeren Schläuchen von 100 mm Durchmesser, wobei trotzdem 15 l/s erreicht werden, wie von Dokument F der aktuellen Bauvorschriften gefordert. Kontinuierlich laufende Produkte wie der in allen feuchten Bereichen einer Wohnung installierte Solo Plus werden als Ganzhaus-Belüftungssystem klassifiziert und muss daher nur die Luftmenge gemäß Tabelle 1.1b des Dokuments F bewegen. Der Solo Plus bietet zwei Start-/Override-Motordrehzahlen zur Auswahl, die beim Einbau eingestellt werden (mittel (17 l/s) oder hoch (22 l/s)) sowie eine optionale konstante Erhaltungsgeschwindigkeit (9 l/s), die ebenfalls bei der Installation mit Ausnahme von Modell P wählbar ist. Je nach Modell schaltet der Lüfter von Erhaltung (falls gewählt) auf Start (mittel oder hoch) über die Schnur/Lichtschalter/Feuchtigkeitssensor/PIR. Auswahl: ; 884-1004 884-1004 : Solo Plus P mit Schnur ; 884-1008 884-1008 : Solo Plus T mit Zeitgeber ; 884-1017 884-1017 : Solo Plus HT mit Feuchtigkeitssensor und Zeitgeber. Ohne Filter als Standard - durch das innovative Flügelraddesign ist kein Filt
Weitere Informationen:
Funktion:
Abzugsgebläse
Geräuschpegel:
11.5dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
263 x 224mm
Tiefe:
161mm
Fronthöhe:
263mm
Frontbreite:
224mm
Rohrgröße:
100mm
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 8841004, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, SoloPlusP, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.