Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Relay RXM Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 8A 230V ac Spule / 1.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8841587
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB3P7
EAN/GTIN:
     3389119217316
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V
Länge = 21mm
Spulenwiderstand = 15000Ω
Spulenleistung = 1.2W
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung DC max. = 168 W

Miniaturrelais Schneider Electric - Serie RXM. Neu: Kompakte RXM-Miniaturrelais von Schneider Electric mit LED. Sie werden häufig verwendet, um die Funktionen in elektrischen Gehäusen zu erhöhen, hauptsächlich für industrielle Anwendungen (Maschinen-/Gebäudeausrüstung und HLK). Diese Relais können als elektromechanisches Relais oder Industrieschalter bezeichnet werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Einfach zu installieren und zu programmieren, die Integration in Stromgeräte ist ebenfalls einfach und sie haben die Funktionalität, die für alle Spannungen angepasst werden kann ;/li> ;li>Einfach zu bedienen - keine Einstellung erforderlich für Standardanwendungen ;/li> ;li>Jedes Miniaturrelais der Serie RXM verfügt über eine Prüftaste und eine mechanische Anzeige des Relaisstatus ;/li> ;li>Wenn Sie einen Sockel für die Montage auf einer DIN-Schiene oder mit Schrauben suchen, müssen diese separat bestellt werden ;/li> ;li>Robust und verschleißfest ;/li> ;li>Kompakte Bauweise und Größe ;/li> ;/ul>. Was ist ein nicht rastendes Relais und wie funktionieren sie?. Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch elektrische Impulse betätigt wird. Ihre Hauptfunktion besteht darin, einen Stromkreis zu öffnen und zu schließen. Wenn die Leistung durch einen Stromkreis fließt, schaltet ein Relais die Position (in der Regel von NC auf NO) mit einer internen Coil, die eine magnetische Kraft erzeugt. Diese Kraft hält das Relais dann in einer NO-Position, wenn der Strom abgeschaltet wird, kehrt das Relais in die NC-Position zurück. Diese Funktion macht diese nicht rastender Relais perfekt für Drucktastenanwendungen wie Tastaturen und Mikrocontroller-Eingangstasten.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V
Länge:
21mm
Spulenwiderstand:
15000Ω
Spulenleistung:
1.2W
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung DC max.:
168 W
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v, 8841587, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Schneider Electric, RXM4AB3P7, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 16,38*
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 18,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.