Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatikregler G1/8 0.02MPa 0.2MPa 1MPa 20l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8846719
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR20-F01H-1-B
EAN/GTIN:
     5059039822379
Suchbegriffe:
8846719
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Pneumatik-Regler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 0.2MPa
Ausgangsdruck min. = 0.02MPa
Eingangsdruck max. = 1MPa
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8Zoll
Durchflussrate max. = 20l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gesamthöhe = 94mm

Ein integriertes Manometer ist in der Abbildung dargestellt (nur zur Referenz). Es ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.. Luftregler SMC AR20-B – AR40-B. Die neuen Druckluftregler der Serie AR-B von SMC mit einem Druckeinstellbereich von 0,05 bis 0,7 MPa bzw. 0,02 bis 0,2 MPa. Die modulare Bauweise dieser Druckluftregler ermöglicht die Verbindung mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC, und die Serie AR-B kann mit einer Halterung oder an einer Tafel montiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
0.2MPa
Ausgangsdruck min.:
0.02MPa
Eingangsdruck max.:
1MPa
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8Zoll
Durchflussrate max.:
20l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gesamthöhe:
94mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,96*
€ 21,09*
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 15,78*
€ 21,62*
16 Tage
665
2
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 28,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.