Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Hirschmann 2mm Bananenbuchse Blau / 6A, Lötanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8848771
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930320102
EAN/GTIN:
5059045147787
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse blau
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6A
Länge = 39mm
Typ = Bananenbuchse
Laborprogramm 2mm Miniaturkupplung 6A, MKU 1. Diese Miniatur-Anschlusskontaktfeder mit Ø 2 mm von Hirschmann Test and Measurement besteht aus vernickeltem Berylliumkupfer und besitzt einen Lötanschluss. Der 2-mm-Steckverbinder hat eine flexible verschleißfeste Isolierhülse und ist für die Montage auf einem 2-mm-Kabel vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile: • Lötanschluss • Durchgehender Betriebsstrom von 6 A • Volumenwiderstand von 6 mΩ • Zulässiger Temperaturbereich von –25 °C bis +60 °C. .
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6A
Länge:
39mm
Typ:
Bananenbuchse
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
hirschmann bananenbuchse
,
bananenbuchse blau
,
8848771
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Bananenstecker
,
Hirschmann Test & Measurement
,
930320102
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Blau PP isoliert, 8A
Hirschmann
973584102
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen