Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Absperrband
>
Artikel
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8853622
Hersteller:
Skipper
Herst.-Nr.:
XS01-O B/Y
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Absperrpfosten
Blockierpoller
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 9m
Farbe = Schwarz, Gelb
Farbe des Bands = Gelb/Schwarz
Skipper XS-Einheit. Diese XS-Einheit von Skipper ist im Wesentlichen eine Skipper-Einheit ohne Bedarf für Pfosten oder Kegel! Die XS Einheit verfügt über volle 9 Meter einziehbares Band und kann in Verbindung mit einer Vielzahl von einzigartigem Zubehör (separat erhältlich) zum schnellen und einfachen Absperren von internen Bereichen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. • Extrem vielseitiges, modulares System • Leicht zu verstauende und leichte Einheit • Verriegelungstaste verhindert Aufspulen des Bandes
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
9m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Farbe des Bands:
Gelb/Schwarz
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
skipper versenkbarer absperrpfosten
,
absperrpfosten versenkbar
,
absperrpfosten
,
8853622
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Absperren und Leiten
,
Absperrungen
,
Skipper
,
XS01OBY
,
Site Safety
,
Traffic Management & Crowd Control
,
Safety Barriers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,77*
€ 88,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 72,08*
€ 92,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,14*
€ 92,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmhalterung, für Gurtabsperrung, orange / schwarz.
Skipper
Clamp01
ab € 38,21*
Zubehör
Magnet- / Seilhalterung, für Gurtabsperrung, schwarz / orange.
Skipper
CORD01
ab € 24,22*
Zubehör
Skipper Halter-/Empfängergurt für Sicherheitsabsperrung Schwarz, Orange Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 45mm
Skipper
Pad01
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen