Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Tape 5 Isolierband, PET Klar, 0.06mm x 25mm x 66m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Tape 5 Isolierband, PET Klar, 0.06mm x 25mm x 66m, 0°C bis +130°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8854899
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T525
EAN/GTIN:
     5059041823173
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 66m
Farbe = Klar
Breite = 25mm
Länge = 66m
Trägermaterial = PET
Stärke = 0.06mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Tape 5

3M™-Polyesterfolie-Isolierband 5. 3M™ Polyesterfolie-Isolierband 5 ist ein 1 mm starkes, anpassbares klares Polyesterfolienband mit Acrylklebstoff. Eine einseitige Beschichtung mit Klebstoff, die beständig gegen gängige Reinigungsmittel ist. Entwickelt für den Einsatz bei Temperaturen, die +130 °C nicht überschreiten. Eigenschaften und Vorteile. Universal-Polyesterband mit Acrylklebstoff. Entwickelt für Isolieranwendungen, die ein dünnes, Durable Band mit hoher Durchschlagsfestigkeit erfordern hält höheren Temperaturbedingungen stand als Bänder mit Acetattuchrückständen Konformierbar, weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Durchschneiden und Abrieb 1 mm Folienstärke. Anwendung. 3M™ Polyesterfolie-Isolierband 5 ist ein 1 mm starkes, anpassbares klares Polyesterfolienband mit Acrylklebstoff. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien-, Lösungsmittel- und Feuchtebeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Abrieb und Durchschlag aus. Es ist für Spulen- und Kondensatorhalteanwendungen ausgelegt. Häufig gestellte Fragen. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Ja, das Isolierband ist für diesen Zweck konzipiert, es wird aber empfohlen, professionellen Rat einzuholen, um mit freiliegenden Drähten umzugehen. Was sind elektrische Klebebänder?. Für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Breite:
25mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
PET
Stärke:
0.06mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Tape 5
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8854899, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T525, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.