Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 56 Isolierband, PET Gelb, 0.06mm x 6mm x 66m, 0°C bis +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 56 Isolierband, PET Gelb, 0.06mm x 6mm x 66m, 0°C bis +130°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8854909
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T566
EAN/GTIN:
     5059041828291
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband gelb
Farbe = Gelb
Breite = 6mm
Länge = 66m
Trägermaterial = PET
Stärke = 0.06mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Handelsname = Scotch 56

3M™ Polyesterfolie Isolierband 56. Das Polyesterfolie-Isolierband 56 von 3M ist ein 1 mm starkes, anpassungsfähiges Polyesterfolienband mit thermoplatiertem Gummikleber. Das Band hat auf einer Seite einen druckempfindlichen Klebstoff und erfordert keine Wärme oder Feuchtigkeit zum Auftragen. Dies ermöglicht eine schnelle und genaue Anwendung in den meisten Einstellungen. Das gelbe PET-Band ist dünn und dennoch Durable, mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Witterung und Verkratzen, was bedeutet, dass es ideal für anspruchsvollere elektrische Anwendungen ist. Das Isolierband kann auch bei Temperaturen von -40 °C bis 130 °C ohne Verlust der elektrischen Eigenschaften eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Universelles Polyester-Isolierband mit thermoplastischem Gummikleber Für Isolieranwendungen, die ein dünnes, Durable Band mit hoher Durchschlagsfestigkeit erfordern hält höheren Temperaturbedingungen stand als Bänder mit Acetattuchrückständen Konformierbar, weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Durchschneiden und Abrieb 1 mm Folienstärke. Anwendung. Das elektrische Isolierband 3M TM Polyesterfolie ist ein 1 mm langes, anpassungsfähiges gelbes Polyesterfolienband mit thermoplastischem Gummikleber. Es bietet eine ausgezeichnete Chemikalien-, Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, die beständig gegen Durchschneiden und Abrieb ist. Er wurde für Isolieranwendungen entwickelt, die ein dünnes, Durable Isolierband erfordern. Ein zuverlässiges transparentes Klebeband, das auch in Büro- und Lagerumgebungen für Anwendungen wie: · Fertigung · Verpackung · Lageretiketten. Können mit diesem Band Drähte mit freiliegenden Kabeln sicher gemacht werden?. Elektroband, auch als Isolierband bekannt, wurde für diesen Zweck entwickelt. Es wird jedoch empfohlen, dass qualifizierte Fachleute bei der Behandlung potenziell stromführender Elektrodrähte hinzugezogen werden. Was sind elektrische Klebebänder?. Eine Serie von Bändern für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, von Isolierbändern bis hin zu Universalbändern, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
6mm
Länge:
66m
Trägermaterial:
PET
Stärke:
0.06mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Handelsname:
Scotch 56
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 8854909, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T566, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.