Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Gewindetriebe
>
Gewindespindel
>
Artikel
Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8854962
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
DST-LS-10x50-R-300-ES
EAN/GTIN:
5059041778725
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
igus gewindespindel
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 300mm
Hebelbetätigung = 50mm
Dryspin®-Führungsspindeln. Eine Serie von dryspin®-Führungsspindeln mit einem Steilgewinde, die hohe Leistung und Effizienz sowie eine verlängerte Lebensdauer bieten. Durch das Beseitigen von Schmiermitteln sind dryspin®-Führungsspindeln eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in hygienischen Umgebungen; zu den typischen Anwendungen gehören Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinische Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Gewindewinkel Verlängerte Lebensdauer Bester Trägerwiderstand durch Material 1.4301 Rauscharm und Schwingungsdämpfung aufgrund von abgerundeter Zahngeometrie Rastermaß 2–50 mm, Durchmesser Ø 6–18 mm Eine Auswahl von Führungsspindelmuttern aus schmierungsfreien igus®-Hochleistungs-Polymeren. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10mm
Schaftlänge:
300mm
Hebelbetätigung:
50mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle
>
Leitspindeln
Weitere Suchbegriffe:
8854962
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle
,
Leitspindeln
,
Igus
,
DSTLS10x50R300ES
,
Mechanical Power Transmission
,
Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines
,
Lead Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus Spindelmutter Rund, mit Flansch, 10mm, Länge: 25mm, DST-JFRM-2525DS10x50
Igus
DST-JFRM-2525DS10x50
ab € 41,95*
Zubehör
Igus Spindelmutter Spielfrei, 10mm, Länge: 47mm, DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50
Igus
DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen