Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8855029
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-LS-10x25-R-1000-ES
EAN/GTIN:
     5059041779098
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
igus gewindespindel
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 1000mm
Hebelbetätigung = 25mm

Dryspin®-Führungsspindeln. Eine Serie von dryspin®-Führungsspindeln mit einem Steilgewinde, die hohe Leistung und Effizienz sowie eine verlängerte Lebensdauer bieten. Durch das Beseitigen von Schmiermitteln sind dryspin®-Führungsspindeln eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in hygienischen Umgebungen; zu den typischen Anwendungen gehören Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinische Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Gewindewinkel Verlängerte Lebensdauer Bester Trägerwiderstand durch Material 1.4301 Rauscharm und Schwingungsdämpfung aufgrund von abgerundeter Zahngeometrie Rastermaß 2–50 mm, Durchmesser Ø 6–18 mm Eine Auswahl von Führungsspindelmuttern aus schmierungsfreien igus®-Hochleistungs-Polymeren. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10mm
Schaftlänge:
1000mm
Hebelbetätigung:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 8855029, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindeln, Igus, DSTLS10x25R1000ES, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screws
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,58*
€ 85,84*
€ 6,90*
ab € 51,95*
€ 88,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-JFRM-2525DS10x25
ab € 30,56*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-252525DS10x25
ab € 45,28*
Zubehör
Igus
DST-JSRM-2220DS10x25
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.