Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8855031
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-LS-10x50-R-1000-ES
EAN/GTIN:
     5059041828413
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
igus gewindespindel
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 1000mm
Hebelbetätigung = 50mm

Dryspin®-Führungsspindeln. Eine Serie von dryspin®-Führungsspindeln mit einem Steilgewinde, die hohe Leistung und Effizienz sowie eine verlängerte Lebensdauer bieten. Durch das Beseitigen von Schmiermitteln sind dryspin®-Führungsspindeln eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in hygienischen Umgebungen; zu den typischen Anwendungen gehören Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinische Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Gewindewinkel Verlängerte Lebensdauer Bester Trägerwiderstand durch Material 1.4301 Rauscharm und Schwingungsdämpfung aufgrund von abgerundeter Zahngeometrie Rastermaß 2–50 mm, Durchmesser Ø 6–18 mm Eine Auswahl von Führungsspindelmuttern aus schmierungsfreien igus®-Hochleistungs-Polymeren. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10mm
Schaftlänge:
1000mm
Hebelbetätigung:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 8855031, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindeln, Igus, DSTLS10x50R1000ES, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-JFRM-2525DS10x50
ab € 42,04*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50
ab € 86,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.