Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 92 Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben, 0.076mm x 50mm x 33m, 0°C bis +180°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 92 Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben, 0.076mm x 50mm x 33m, 0°C bis +180°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8855148
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T9250
EAN/GTIN:
     5059041813907
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe = bernsteinfarben
Breite = 50mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyimid-Folie
Stärke = 0.076mm
Betriebstemperatur max. = +180°C
Handelsname = Scotch 92

Schwer entflammbar gemäß UL 510. 3M TM Scotch 92 Polyimid-Film-Isolierband 92. Dieses Polyimid-Film-Elektroband 92 von 3M ist robust und Durable trotz seiner Dicke von 1 mm. Er wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen wie Spulen, Kondensatoren und Kabelbäume entwickelt und ist mit seinem druckempfindlichen Acrylklebstoff schnell und einfach einsetzbar, ohne dass Wärme oder Feuchtigkeit benötigt wird. Das Isolierband Scotch 92 ist außerdem schwer entflammbar gemäß UL510 und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein robustes, dünnes Isolierband benötigt wird, wie z. B. Kabelbäume und Terminal Boards zur Verankerung. Eigenschaften und Vorteile. selbstklebendes Polyimid-Band mit Acryl-Silikonklebstoff Speziell entwickelt für Hochtemperaturanwendungen, die eine dünne, durchstoßfeste Rückseite erfordern Robues Polyimid-Band mit guter Zugfestigkeit und Durchschlagsfestigkeit 1-mm-Film Flammwidrig gemäß UL 510. Anwendung. Dieses 3M-Polyimid-Band wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen entwickelt, die eine dünne, durchstoßfeste Rückseite erfordern. Die 1-mm-Folie ist nicht nur dünn, sondern auch sehr robust und daher ideal für Anwendungen, die Bedruckbarkeit und Flammbeständigkeit erfordern (UL510). Es kann zum Abdecken in WellenlötPCB-Anwendungen und zum Wickeln von Transformatoren und Kondensatoren verwendet werden. Dieses vielseitige Band kann verwendet werden in: Wartung in industriellen Anwendungen Luft- und Raumfahrt Militär. Können Kabel mit freiliegenden Drähten mit diesem Band sicher gemacht werden?. Elektroband, auch als Isolierband bekannt, wurde für diesen Zweck entwickelt. Es wird jedoch empfohlen, dass qualifizierte Fachleute bei der Behandlung potenziell stromführender Elektrodrähte hinzugezogen werden. Was sind elektrische Klebebänder?. Eine Serie von Bändern für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten; Lötverbindungen und Nähte; Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, von Isolierbändern für Elektronikanwendungen bis hin zu Universalbändern, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Farbe:
bernsteinfarben
Breite:
50mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyimid-Folie
Stärke:
0.076mm
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Handelsname:
Scotch 92
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, kautschuk-band 10x5cm, 8855148, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, T9250, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.