Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
3M T117 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.05mm, 25mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8855158
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
T117025
EAN/GTIN:
5059041817479
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.08mm
Folienstärke = 0.05mm
Breite = 25mm
Länge = 16m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 3,8 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 35N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = T117
3M-Aluminium-Folienband 1170
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.08mm
Folienstärke:
0.05mm
Breite:
25mm
Länge:
16m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
3,8 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
35N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
T117
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
aluband 25mm x 3mm x 16m
,
alu klebeband
,
scotch alu klebeband
,
8855158
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
3M
,
T117025
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen