Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Kupferklebeband
>
Artikel
3M 1181 Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.04mm, 38mm x 16m, -40°C bis +130°C, Haftung 3,8 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8855176
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
T118138
EAN/GTIN:
5059041822947
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Gesamtstärke = 0.07mm
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 38mm
Länge = 16m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 3,8 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 44N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = 1181
3M™-Kupferfolien-Abschirmband 1181. 3M™-Band der Serie 1181 besteht aus einer 1-Unzen-Deadsoft-Kupferfolien-Trägerschicht und einem einzigartigen, elektrisch leitfähigen, druckempfindlichen Acrylklebstoff. Eigenschaften und Vorteile. Kupferfolie mit leitfähigem Acrylklebstoff Toadweiche 1-Unzen-Kupferfolie-Rückseite Lieferung auf einer herausnehmbaren Folie für einfache Handhabung und Druckguckarbeiten Die Kupferfolie ist lötbar und beständig gegen Oxidation Und Verfärbungen Zu den gängigen Anwendungen gehören Erdung und EMI-Abschirmung in Geräten, Komponenten, abgeschirmten Räumen usw. Vorteile bei der Wahl von 3M Aluminiumklebeband. Vielseitigkeit bei extrem heißen und kalten Temperaturen. 3M Klebeband hält noch bei Temperaturen, bei denen andere Klebebänder nachlassen würden. Durch seine Leistung bei Kälte wird dieses 3M Klebeband zum Marktführer, da der Klebstoff anderer Klebebänder aushärtet und beginnt, die Klebkraft zu verlieren. Extreme Hitze hingegen kann Klebstoffe von Klebebändern schmelzen, aber nicht den des 3M Klebebandes, wodurch es vielseitig für die meisten Anwendungen ist. Eine Acryl-Kleberückseite. Dieses 3M Aluminiumklebeband ist mit einem hochwertigen Acrylklebstoff beschichtet, der auch bei extremen Kälte- und Hitzebedingungen gut funktioniert. Dies sticht im Vergleich zu den meisten Klebebändern, die mit einem Gummikleber hergestellt werden, hervor. Dieser löst sich unter diesen extremen Bedingungen von der Rückseite. Andere Klebstoffe können eine höhere Beständigkeit bieten, haben aber keine mechanische Festigkeit, schlechte Alterungsbeständigkeit und UV-Licht. Langlebigkeit des Folienbands. In der Bauindustrie werden Haftklebebänder häufig in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt. Das bedeutet, dass sie nicht einfach ausgetauscht oder repariert werden können. Der Acrylkleber auf dem 3M-Aluminiumklebeband bietet eine bessere Kohäsion, Haftung und thermische Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.07mm
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
38mm
Länge:
16m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
3,8 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
44N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
1181
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
scotch abschirmband kupfer
,
esd klebeband
,
kupferklebeband scotch
,
8855176
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
3M
,
T118138
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen