Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip SMD SMB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855558
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S1KB-13-F
EAN/GTIN:
     5059043844695
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = SMB
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4.57mm
Breite = 3.94mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.3mm

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SMB
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4.57mm
Breite:
3.94mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: 8855558, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, S1KB13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.