Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Semiconductor HF Transceiver-IC GFSK, QFN 32-Pin 5 x 5 x 0.85mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855794
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF905
EAN/GTIN:
     5059045739791
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik = GFSK
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Montage-Typ = SMDmm
Länge = 5mm
Breite = 5mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 928MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 430MHz
Arbeitsspannnung min. = 1,9 V

NRF905 Sub-1GHz ISM-Band HF-Transceiver. Der HF-Transceiver-IC Nordic Semiconductor nRF905 ist für den Betrieb auf den ISM-Frequenzbändern (Industrial, Scientific and Medical) 433 MHz, 868 MHz und 915 MHz vorgesehen. Er verfügt über das ShockBurst™-Hardwareprotokoll, das auch eine serielle SPI-Schnittstelle unterstützt und ideal geeignet ist für Anwendungen, die einen Betrieb mit großer Reichweite erfordern. Dieses nRF905-Gerät enthält Peripheriegeräte einschließlich HF-Synthesizer und Basisband-Logik in einem kompakten QFN32-Gehäuse. HF Frequenzbereiche: 433, 868 und 915 MHz ISM-Bänder Kanalabstand: 100 kHz (433 MHz Band), 200 kHz (868/915 MHz Bänder) HF-Ausgangsleistung: bis +10 dBm Empfängerempfindlichkeit: –100 dBm für BER von 0,1 % Modulation: GFSK Datenrate: 50 Kbit/s Die Funktion ShockBurst™ verarbeitet automatisch Paket-Präambel und CRC Unterstützt Listen-Before-Transmit (LBT) Hostkommunikation: serielles SPI Stromversorgung: +1,9 V bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C Anwendungen: Drahtlose Datenübertragung, Alarm- und Sicherheitssystem, Heimautomatisierung, Fernbedienung, Überwachung, Kfz, Telemetrie, schlüsselloser Zugang, Spielzeug, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Technologie:
Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik:
GFSK
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Montage-Typ:
SMDmm
Länge:
5mm
Breite:
5mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
928MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
430MHz
Arbeitsspannnung min.:
1,9 V
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 8855794, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Nordic Semiconductor, NRF905, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 4,17*
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.