| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8858778 Herst.-Nr.: 142-0801-811 EAN/GTIN: 5059041800501 |
| |
|
| | |
| Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder Montagetyp = PCB Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Trennwand = Nein Betriebsfrequenz = 0 to 18GHz Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel Polarität = Normal Serie = SMA Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold Verbindungstyp = Schnellverbinder
SMA PCB-Steckverbinder. Cinch Connectivity-Serie von professionellen SMA HF PCB Koax-Jacks und Stecker-Rundsteckverbindern mit Gehäuse aus rostfreiem Stahl und vergoldetem Kontaktstift. Die SMA-Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Konfigurationen zur Anpassung an jede Anwendung erhältlich. Max. Frequenz: 12 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C Weitere Informationen: | | Koaxialanschlusstyp: | SMA-Steckverbinder | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Trennwand: | Nein | Betriebsfrequenz: | 0 to 18GHz | Gehäusebeschichtung: | Gold über Nickel | Polarität: | Normal | Serie: | SMA | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold | Verbindungstyp: | Schnellverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8858778, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 1420801811, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |