Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
Cinch M39029 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über Nickel, 2.7mΩ max, 24
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8858911
Hersteller:
Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
M39029/63-368
EAN/GTIN:
5059041786157
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = BuchsemΩ
Serie = M39029
Nennstrom = 5A
D*U-Crimpkontakte. Cinch Connectivity Crimpkontakte für die D-Sub Steckverbinder Serie D*U. Die Crimpkontakte aus Kupferlegierung Serie D*U sind gedrehte Kontakte mit Hauchvergoldung. 20 - 24 AWG Crimpzange separat erhältlich
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
BuchsemΩ
Serie:
M39029
Nennstrom:
5A
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
cinch steckverbinder buchse
,
cinch steckverbinder
,
8858911
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
Cinch
,
M3902963368
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen