Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
Cinch SMA Buchse/Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, für LMR100, LMR195, LMR200, LMR240, RG142, RG178,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8859796
Hersteller:
Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
142-0901-821
EAN/GTIN:
5059041805865
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
SMA Steckverbinder
cinch steckverbinder buchse
cinch steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 18GHz
Gehäusebeschichtung = Vergoldetes und vernickeltes Kupfer
Polarität = Normal
Serie = SMA
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer
Verbindungstyp = Schnellverbinder
SMA-Steckverbinderadapter. Cinch Connectivity-Serie von SMA auf SMA-HF-Koax-Adapter mit einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl und vergoldetem Mittenkontakt. Diese SMA auf SMA-HF Koaxial Adapter Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Max. Frequenz: 12 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 18GHz
Gehäusebeschichtung:
Vergoldetes und vernickeltes Kupfer
Polarität:
Normal
Serie:
SMA
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel über Kupfer
Verbindungstyp:
Schnellverbinder
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
8859796
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Cinch
,
1420901821
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen