| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8859973 Herst.-Nr.: 131-3701-801 EAN/GTIN: 5059041793230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp = SMB-Steckverbinder Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz Gehäusebeschichtung = Vergoldetes und vernickeltes Kupfer Serie = SMB Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer Verbindungstyp = Schnellverbinder
SMB-HF-Steckverbinder. Die SMB-Serien von Cinch sind klein und leicht zu stecken/trennen und sind daher ideal für Anwendungen, bei denen Packungsdichte wichtig ist. Diese Serie von HF-Steckverbindern verfügt über Einrastkupplung für schnelles Anschließen und Trennen. Geeignet für Prüf- und Messgeräte, GPS- und Telekommunikationsanwendungen. Auswahl von Anschlusstypen verfügbar Entwickelt für Anwendungen bis zu 4 GHz 50 Ohm- oder 75 Ohm-Versionen verfügbar Mini-SMB- und komplette Baugruppen verfügbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp: | SMB-Steckverbinder | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 0 to 4GHz | Gehäusebeschichtung: | Vergoldetes und vernickeltes Kupfer | Serie: | SMB | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel über Kupfer | Verbindungstyp: | Schnellverbinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8859973, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 1313701801, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |