| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8860096 Herst.-Nr.: 29-3840 EAN/GTIN: 5059041835244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adaptertyp = SMA-Jack auf N-Stecker Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = N Gender A = Weiblich Gender B = Male Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Gold Länge = 32.6mm Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Beryllium
SMA-Steckverbinderadapter. Cinch Connectivity-Serie von SMA auf SMA-HF-Koax-Adapter mit einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl und vergoldetem Mittenkontakt. Diese SMA auf SMA-HF Koaxial Adapter Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Max. Frequenz: 12 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adaptertyp: | SMA-Jack auf N-Stecker | Adapter Typ A: | SMA | Adapter Typ B: | N | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Male | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Gold | Länge: | 32.6mm | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Beryllium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Edelstahl-Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter rca cinch, adapter sma, 8860096, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Cinch, 293840, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |