Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 4GHz
Adapter, SMA - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8860099
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     29-3855
EAN/GTIN:
     5060641241458
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Adaptertyp = SMA-Stecker auf BNC-Jack
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 27.8mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Beryllium

SMA-Steckverbinderadapter. Cinch Connectivity-Serie von SMA auf SMA-HF-Koax-Adapter mit einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl und vergoldetem Mittenkontakt. Diese SMA auf SMA-HF Koaxial Adapter Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Max. Frequenz: 12 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA-Stecker auf BNC-Jack
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
27.8mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Beryllium
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Edelstahl-Adapter, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter bnc cinch, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, 8860099, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Cinch, 293855, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8782378
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.