Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Buchse/Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, 50Ω, Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8860327
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     25-7510
EAN/GTIN:
     5059041783972
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder buchse
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Seriennummer = 25

BNC-Steckverbinderadapter. Eine Serie von BNC-Koax-Steckverbinderadaptern von Cinch, die für den Einsatz mit Anwendungen wie Messeinrichtungen und analoger/digitaler Konnektivität entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Seriennummer:
25
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, bnc steckverbinder buchse, 8860327, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 257510, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,25*
€ 100,2575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,04*
€ 98,8176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,10*
€ 90,559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.