Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - Cinch, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 4GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8860412
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     27-8110
EAN/GTIN:
     5059041808675
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Adaptertyp = BNC-Jack auf Cinch-Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = Cinch
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 34mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Beryllium

BNC-Steckverbinderadapter. Eine Serie von BNC-Koax-Steckverbinderadaptern von Cinch, die für den Einsatz mit Anwendungen wie Messeinrichtungen und analoger/digitaler Konnektivität entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Jack auf Cinch-Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
Cinch
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
34mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Beryllium
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Cinch Steckverbinder, adapter bnc cinch, cinch steckverbinder, bnc adapter 50 ohm, 8860412, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Cinch, 278110, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.