Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 609.6mm, SMA / Typ N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8860712
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     415-0059-024
EAN/GTIN:
     5059041781688
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder stecker
cinch steckverbinder
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = Typ N
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 50 Ω
Länge = 609.6mm
Betriebsspannung = 500 V ac
Serie = 415

BNC-Kabelgarnitur. BNC-Koaxialkabelgarnituren von Cinch Connectivity bestehend aus verschiedenen Kabeltypen, Längen, Farben und Steckverbindertypen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
Typ N
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
50 Ω
Länge:
609.6mm
Betriebsspannung:
500 V ac
Serie:
415
Weitere Suchbegriffe: 8860712, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Cinch, 4150059024, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,3464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,45*
€ 602,6755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,06*
€ 524,8614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,71*
€ 501,8349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,68*
€ 488,7092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,66*
€ 456,5554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.