| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8861193 Herst.-Nr.: 415-0070-006 EAN/GTIN: 5059041800914 |
| |
|
| | |
| Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Steckverbinder 2 = SMA Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Impedanz = 50 Ω Länge = 304.8mm Betriebsspannung = 170 V ac Serie = 415
SMA-Kabelgarnitur. Professional Range von konfektionierten HF-Koaxialkabeln mit einer Vielzahl von HF-Koaxialsteckverbindern und Kabeltypen, Cinch Connectivity. Weitere Informationen: | | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Steckverbinder 2: | SMA | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Impedanz: | 50 Ω | Länge: | 304.8mm | Betriebsspannung: | 170 V ac | Serie: | 415 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8861193, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Cinch, 4150070006, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable |
| | |
| |