Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Alpha 70 Energiemessgerät LCD 92mm x 92mm, 14-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8861752
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     AP70-38F75HRDI0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8861752
Automation
Prozessautomation
Energiemessgeräte
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 14
Tiefe = 80mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Messgerätetyp = Elektronisch
Höchstmaß = 300 V (Aux), 5 A (Current), 500 V (Voltage)

Multifunktions-Leistungsmesser Alpha 70. Alpha 70 ist ein kompaktes Messgerät für die Qualität der Stromversorgung mit Multifunktionsanzeigen die wichtige elektrische Parameter von 3-phasigen Stromversorgungssystemen misst, berechnet und anzeigt. Tafelmontage Phasor-Darstellung aller 3 Phasen für Systemanalyse Misst und überwacht mehr als 80 Parameter Energieklasse 0,5 s gemäß Norm IEC 62053-22 Wahrheitsgetreue Wiedergabe von Spannungs- und Stromsignalformen Echtzeituhr (RTC) Einzelne Oberschwingungen bis zur 56. Ordnung Verwendungszeit mit konfigurierbaren Zonen, Jahreszeiten- und Tarifprofilen hilft bei der Energieanalyse. Parameter. Spannung Stromstärke Wirk- und Grundblindleistung Scheinleistung Scheinenergie Einzelne Oberschwingungen
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
14
Tiefe:
80mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+70°C
Messgerätetyp:
Elektronisch
Höchstmaß:
300 V (Aux), 5 A (Current), 500 V (Voltage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,46*
€ 706,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,47*
€ 680,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.