Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley NA3 LED Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 22.2mm B 92mm 4-Stellen T. 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8861755
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     NA3 -FTRU011000U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Gleichstrom-Digitalanzeige
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige
Messfunktion = Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 22.2mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 125mm
Ziffernhöhe = 7 mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Serie = NA3

Digitales NA3-Balkendiagramm-Messgerät. Programmierbare NA3-Messgeräte mit mehrfarbigen Balkendiagrammanzeigen wurden zum Messen und Aufzeichnen von Gleichstrom bzw. Gleichspannung, der Temperatur, des Widerstands und anderen nicht-elektrischen Größen, wie z. B. Pegel, Fluss, Druck und Luftfeuchtigkeit, entwickelt. Balkendiagramm mit 3 oder 7 Farben Programmierung der Balkendiagrammfarbe abhängig vom gemessenen Mengenwert Signalisierung des eingestellten Alarmwerts über den Fluss Speicherung des gemessenen Signals in programmierten Zeitabschnitten Strom- oder Spannungsanalogausgang Kommunikation in SCADA-Systemen (RS485/Modbus-Schnittstelle RTU und ASCII)
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
22.2mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
125mm
Ziffernhöhe:
7 mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Serie:
NA3
Weitere Suchbegriffe: 8861755, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Sifam Tinsley, NA3FTRU011000U, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.