Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley NA3 LED Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 22.2mm B 92mm 4-Stellen T. 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8861759
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     NA3 -FMGU011000U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Gleichstrom-Digitalanzeige
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige
Messfunktion = Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 22.2mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Anzahl der Stellen = 4mm
Ziffernhöhe = 7 mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Serie = NA3

Digitales NA3-Balkendiagramm-Messgerät. Programmierbare NA3-Messgeräte mit mehrfarbigen Balkendiagrammanzeigen wurden zum Messen und Aufzeichnen von Gleichstrom bzw. Gleichspannung, der Temperatur, des Widerstands und anderen nicht-elektrischen Größen, wie z. B. Pegel, Fluss, Druck und Luftfeuchtigkeit, entwickelt. Balkendiagramm mit 3 oder 7 Farben Programmierung der Balkendiagrammfarbe abhängig vom gemessenen Mengenwert Signalisierung des eingestellten Alarmwerts über den Fluss Speicherung des gemessenen Signals in programmierten Zeitabschnitten Strom- oder Spannungsanalogausgang Kommunikation in SCADA-Systemen (RS485/Modbus-Schnittstelle RTU und ASCII)
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
22.2mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Anzahl der Stellen:
4mm
Ziffernhöhe:
7 mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Serie:
NA3
Weitere Suchbegriffe: 8861759, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Sifam Tinsley, NA3FMGU011000U, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.