Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Sigma Analoges Voltmeter AC, 68mm, 68mm, 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8861894
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     EQ74-V65X2N1CAW0ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 54mm
Temperatur min. = -10°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +55°C
Messbereich = 0 → 200V ac
Serie = Sigma

DE-Einbaumessgerät der Serie Sigma. Diese DE-Dreheisen-Einbaumessgeräte der Serie Sigma sind in geformten Polycarbonat-Gehäusen untergebracht und eignen sich für die Messung von Wechselströmen in einem Frequenzbereich von 15–400 Hz und Spannungen in einem Frequenzbereich von 15–100 Hz. Erhältlich in verschiedene Größen für Amperemeter und Voltmeter Austauschbarkeit der Skala Fast lineare Skala Glasfaserverstärktes Polycarbonat-Gehäuse Messerzeiger Leicht ersetzbares Glas und Einfassung
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
54mm
Temperatur min.:
-10°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+55°C
Messbereich:
0 → 200V ac
Serie:
Sigma
Weitere Suchbegriffe: 8861894, Automation, Prozessautomation, Sifam Tinsley, EQ74V65X2N1CAW0ST, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.