| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8863222 Herst.-Nr.: 40-98442F-C EAN/GTIN: 5059041809696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Buchse, Schraubverriegelung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = 40 Gender = Buchse
Cinch-Schraubensicherungs-Baugruppen. Baugruppen für D-Steckverbinder in zwei Größen: Buchse (8 mm Gewindelänge) und Buchse (13 mm Gewindelänge) Gewindegröße 4-40 UNC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Buchse, Schraubverriegelung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | 40 | Gender: | Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, cinch steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 8863222, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, Cinch, 4098442FC, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |