Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Analog, digital Labornetzgerät 1.5kW, 750V dc / 6A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik Analog, digital Labornetzgerät 1.5kW, 750V dc / 6A, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-8866845
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9750-06 1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 100 → 264V ac
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Analog, digital
Eingangsanschluss = IEC-Stecker
Temperatur min. = 0°C

Netzkabel, Bedienungsanleitung (Englisch/Deutsch). EA-PS 9000 Serie 1U (μ-Prozessor). Diese einstellbare und programmierbare Serie von 19 Zoll, 1U-Netzteilen mit Hochleistungs-Microcontroller und 16-Bit Auflösung, verfügt über einen Ausgang mit automatischer Bereichswahl für flexiblen Einsatz bei entweder hoher Spannung oder hoher Stromstärke nach Bedarf innerhalb der Nennleistung. Er ist Ausgerüstet mit einem Punktmatrix-LC-Display, mit mehreren Funktionen wie z. B. Speicher und bis zu 5-stelliger Display-Auflösung und sorgt für einen sehr stabilen Ausgangszustand mit geringer Restwelligkeit und mit schnellem dynamischem Ansprechen. Zur externen automatischen Steuerung ist es mit integrierter isolierter Dreikanalschnittstelle ausgerüstet (analog 0–5 V / 0–10 V, USB und Ethernet). Diese Serie ist ein besonders kompaktes, ausgezeichnetes Werkzeug zur Emissionssenkung für Labor- und industrielle Umgebungen, für die automatisierte Prüfung in F ;E sowie zur Integration in 19-Zoll-Schaltschränke mit nur 1U Höhe. Mikroprozessorgesteuert, bis zu 16 Bit Auflösung Für Labor-, Industrie-, F ;E- und automatisierte Prüfungen Flexibler Ausgang mit automatischer Bereichswahl, Modus mit U, I, P konstant Punktmatrix-LC-Display, bis zu 5-stellige LED-Anzeige und Speicher- /Profil Funktionen Integrierte isolierte analoge Schnittstelle (0–5 V/0–10 V), USB und Ethernet Geeignet für Master-Slave-Betrieb, parallel und seriell Formschönes und robustes 19 Zoll 1HE-Rack-Format Tiefe: 500 mm (483 x 44 x 522 mm einschließlich Klemme) IEC 320_C20 Eingangsbuchse, Ausgang 6 mm Bolzen mit isolierter Sicherheitsabdeckung Eingangsspannung 90–264 V∼ (nur 3 kW 195–264 V∼), 50/60 Hz, aktive PFC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
100 → 264V ac
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Analog, digital
Eingangsanschluss:
IEC-Stecker
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 6a, 8866845, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS9750061U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.390,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,62*
€ 3.206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,32*
€ 3.178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.566,11*
€ 3.053,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.421,37*
€ 2.881,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,69*
€ 2.844,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.