Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Analog, digital Labornetzgerät 3kW, 500V dc / 20A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik Analog, digital Labornetzgerät 3kW, 500V dc / 20A, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-8866943
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9500-20 1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Ausgangsspannung = 500V dc
Ausgangsstrom = 20A
Nennleistung = 3kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Analog, digital
Ausgangsanschluss = 15-poliger D-Sub-Steckverbinder
Temperatur max. = +50°C

Netzkabel, Bedienungsanleitung (Englisch/Deutsch). EA-PS 9000 Serie 1U (μ-Prozessor). Diese einstellbare und programmierbare Serie von 19 Zoll, 1U-Netzteilen mit Hochleistungs-Microcontroller und 16-Bit Auflösung, verfügt über einen Ausgang mit automatischer Bereichswahl für flexiblen Einsatz bei entweder hoher Spannung oder hoher Stromstärke nach Bedarf innerhalb der Nennleistung. Er ist Ausgerüstet mit einem Punktmatrix-LC-Display, mit mehreren Funktionen wie z. B. Speicher und bis zu 5-stelliger Display-Auflösung und sorgt für einen sehr stabilen Ausgangszustand mit geringer Restwelligkeit und mit schnellem dynamischem Ansprechen. Zur externen automatischen Steuerung ist es mit integrierter isolierter Dreikanalschnittstelle ausgerüstet (analog 0–5 V / 0–10 V, USB und Ethernet). Diese Serie ist ein besonders kompaktes, ausgezeichnetes Werkzeug zur Emissionssenkung für Labor- und industrielle Umgebungen, für die automatisierte Prüfung in F ;E sowie zur Integration in 19-Zoll-Schaltschränke mit nur 1U Höhe. Mikroprozessorgesteuert, bis zu 16 Bit Auflösung Für Labor-, Industrie-, F ;E- und automatisierte Prüfungen Flexibler Ausgang mit automatischer Bereichswahl, Modus mit U, I, P konstant Punktmatrix-LC-Display, bis zu 5-stellige LED-Anzeige und Speicher- /Profil Funktionen Integrierte isolierte analoge Schnittstelle (0–5 V/0–10 V), USB und Ethernet Geeignet für Master-Slave-Betrieb, parallel und seriell Formschönes und robustes 19 Zoll 1HE-Rack-Format Tiefe: 500 mm (483 x 44 x 522 mm einschließlich Klemme) IEC 320_C20 Eingangsbuchse, Ausgang 6 mm Bolzen mit isolierter Sicherheitsabdeckung Eingangsspannung 90–264 V∼ (nur 3 kW 195–264 V∼), 50/60 Hz, aktive PFC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Ausgangsspannung:
500V dc
Ausgangsstrom:
20A
Nennleistung:
3kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Analog, digital
Ausgangsanschluss:
15-poliger D-Sub-Steckverbinder
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 8866943, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS9500201U
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.548,45*
€ 2.737,03*
Frei Haus
ab € 2.534,93*
€ 2.744,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.171,91*
€ 3.486,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.486,91*
€ 4.149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.460,17*
€ 4.117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,11*
€ 3.983,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.179,99*
€ 3.784,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.171,91*
€ 3.774,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.