Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 31 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 31 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 31 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 31 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 31 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-8874749
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-31A0-4
EAN/GTIN:
     5059041807012
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 15 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 31 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 600Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Gesamttiefe = 195mm

Der Antrieb ACS 350 erfordert ein Programmiergerät. Zu den Optionen gehören Basis-Bedientafel (Best.-Nr. 511-0455), Assistenten-Bedientafel (Best.-Nr. 511-0449) FlashDrop-Werkzeug (Best.-Nr. 621-1329) oder die Software DriveWindow (Best.-Nr. 511-0461). AC 350 Dreiphasen-Eingang. ABB ACS350 allgemeine Maschinenantriebe sind für den Sektor OEM Maschinebau, Systemintegration und für Endbenutzer in Sektoren wie z. B. Lebensmittelverarbeitung, Materialhandling, Textil-, Druck-, Gummi- und Kunststoffindustrie entworfen worden. Die geringe Baugröße erleichtert es den Herstellern von Bedientafeln und OEM-Herstellern, kleinere Bedientafeln zu entwickeln oder die Anzahl der Antriebe in einer vorhandenen Bedientafel zu erhöhen. Zu den Funktionen gehört die FlashDrop-Technologie, die das Hochladen von Parametern ermöglicht, ohne dass der Antrieb eingeschaltet werden muss. Daher ist es möglich, Antriebe vor Lieferung zu konfigurieren. Die Grund- (Best.-Nr. 511-0455) und Assistenten- (Best.-Nr. 511-0449) Bedientafeln erlauben dem Verbraucher, die erforderliche Schnittstellenstufe für die Anwendung auszuwählen. Sensorfreie Vektorregelung oder skalare Regelung, falls ausgewählt Mit Basis- oder Assistenten-Bedientafeln einschließlich Inbetriebnahme-Assistent. Assistenten-Bedientafel mit Echtzeituhr, Hilfetaste und Funktion für "geänderte Parameter" Durch die Programmierung mit 8 Schaltfolgen kann der Antrieb eine Reihe von Sequenzen auf Basis von Auslösesignalen von externen Anlagenbetätigungselementen ausführen, wodurch der Bedarf an einer externen SPS verringert wird Schützt den Motorausgang und vor E/A-Fehlverdrahtung. Der Antrieb gibt einen Fehler aus, wenn die Versorgungsspannung an den Motoranschlüssen angeschlossen wird. Platinen standardmäßig beschichtet, Schutz vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern Kompakte Bauweise mit integriertem EMV-Filter Einheitliche Höhe und Tiefe erleichtert den Schaltschrankbau Ausgelegt für IP20 EMV-Filter: 2. Umgebungsfilter erfüllt die Norm IEC61800-3 Kann mit dem FlashDrop-Tool (Best.-Nr. < 621-1329') 621-1329 im Gehäuse programmiert werden, was eine schnelle und einfache Einrichtung des Antriebs und Inbetriebnahme für die Massenfertigung ermöglicht
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
31 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 600Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Gesamttiefe:
195mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb, inverter, 8874749, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS35503E31A04, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.060,94*
€ 1.127,81*
€ 6,90*
ab € 1.328,70*
€ 1.433,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.325,38*
€ 1.434,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.387,51*
€ 1.474,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.926,64*
€ 2.092,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,34*
€ 2.489,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,21*
€ 2.471,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,39*
€ 2.413,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,07*
€ 2.305,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,64*
€ 2.292,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.